エスコ
エスコの 軍手
エスコの 綿混・混紡軍手
軍手
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(12双)
注文コード
72773480
品番
EA354A-61A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥875
販売価格(税別)
¥
795
バスケットに入れる
特紡。2本編。フリーサイズ。あらゆる作業に気軽に使えるホピュラーな手袋。2本編みで、手になじんで使いやすい。インドネシア製で高品質です。
材質
綿、レーヨン、ポリエステル、その他
長さ(mm)
中指:80
寸法(mm)
掌周り:200
全長(mm)
230
色
白(手首のみ黄色)
質量(g)
総質量:600(12双)
ゲージ
7