エスコ
エスコの キャスター
エスコの 車輪のみ
[ESD]ソリッドラバータイヤ(プラスチックホイール)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72773848
品番
EA986CW-30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,650
販売価格(税別)
¥
11,500
バスケットに入れる
導電性。ローラーベアリング。
材質
タイヤ:ESDソリッドラバー ホイールリム:プラスチック
軸径(Φmm)
25
長さ(mm)
ハブ:75(内側寄り)
寸法(mm)
車輪径×幅:260×56
色
ホイール:グレー
耐荷重(kg)
300