MVB4103/52N5-N8 Nuシリーズ40形 器具本体ライトユニットセット 逆冨士形 230mm幅 HotaluX(ホタルクス) 72773865 MVB4103/52N5-N8 Nuシリーズ40形 器具本体ライトユニットセット 逆冨士形 230mm幅 HotaluX(ホタルクス) 72773865 MVB4103/52N5-N8 Nuシリーズ40形 器具本体ライトユニットセット 逆冨士形 230mm幅 HotaluX(ホタルクス) 72773865

Nuシリーズ40形 器具本体ライトユニットセット 逆冨士形 230mm幅

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット 消費電力(W)31.5 調光の可否 注文コード72773865 品番MVB4103/52N5-N8
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥29,200 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は消費電力・調光の可否など17種類から選べます 他の種類を見る

高い省エネ性能により、従来蛍光灯器具からリニューアルすることで、電気代削減に繋がります。(グリーン購入法適合品)

消費電力(W)31.5 エネルギー消費効率(Lm/W)165 用途事務所、工場、倉庫、等の照明 幅(mm)230 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×1250×62 生産国日本 光源色昼白色 光束(Lm)5200 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 調光の可否
関連資料:寸法図
注意
※プルスイッチ有、無、あります。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※記載品番はセット品番になります。納品はライトユニットとホンタイの別々で納品となります。
※器具取付の電源工事は必ず工事店・電気店(有資格者)にご依頼ください
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:94

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする