足場(アルミ製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72773866 品番EA905ME-100A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥158,950
販売価格(税別)
144,500

仮設工業会認定品。アルミ合金製。各伸縮脚は25mmピッチで調整可能。天板端部を囲む突起を追加することにより、踏み外しによる事故を防止し、安全性の向上化。

材質アルミ合金 幅(mm)踏ざん:55 質量(kg)19.4 段数3 天板高さ(m)0.73〜1.13 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)737×1613×159 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)500×1530 最大使用荷重(kg)150 設置寸法(幅W×奥行D)(mm)688〜774×2073〜2306

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする