警報ランプ付ブザー屋側用AC/DC12V

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72773874 品番EA5524
参考基準価格(税別)¥15,700 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

光と音で異常などを外部にお知らせします。
光と音の動作時間を個別に設定できます。
発光部にLEDを採用し、ランプ交換が不要に。
ワイヤレスセキュリティ受信器と接続した場合、受信器を警戒セットしたときにランプ下部が点灯して警戒状態をお知らせします。

付属品取付用タッピングねじ(4×20)2本 質量(g)約340 使用温度範囲(℃)-10〜40 定格AC12V/6VA、DC12V/3VA(250mA以下) 入力(警報)無電圧a接点入力/(警戒表示)無電圧a接点入力 光源高輝度LED 防水性JIS C 0920 IPX3(防雨形) 音量(dB)警報音約90(ヒュンヒュンヒュンヒュン)/報知音約65(ピーピーピー)※1m前方 操作電圧(V)DC5/約3mA

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全・保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする