ヤギ革ダブルレイヤー多目的手袋

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 72773987 品番 398GDPS
参考基準価格(税別)¥5,248 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

柔軟で引張強度に優れるヤギ革を二重に施した裏地のない手の平は、農耕、森林伐採、資材運搬など多くの摩擦を受ける用途で抜群の器用性と保護性能を提供します。
さらにOilblock(TM) 加工を施すことにより、油、水が浸透しにくい特性もあります。
甲とカフは牛革を使用。

機能柔軟 サイズS 入数(双)1 材質(手の平)ヤギ革、補強/ヤギ革、裏地/なし、(手の甲)牛革、補強/なし、裏地/なし、(手首)牛革、補強/なし、裏地/なし 加工Oilblock(TM) 加工 用途建設、材料運搬、採鉱、ロープ、伐採 オレンジ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする