KP1THV18 高視認性 耐切創アームプロテクター superior glove(スーペリア) 72774023 KP1THV18 高視認性 耐切創アームプロテクター superior glove(スーペリア) 72774023 KP1THV18 高視認性 耐切創アームプロテクター superior glove(スーペリア) 72774023 KP1THV18 高視認性 耐切創アームプロテクター superior glove(スーペリア) 72774023

高視認性 耐切創アームプロテクター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 72774023 品番 KP1THV18
参考基準価格(税別)¥3,058 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

通気性に優れたシングルレイヤー(単衣)のニット。
独自のSTAYz-UPTM(伸縮性の滑り止めアームバンド)による滑り落ち防止機能があります。
天然ゴム成分を含まないラテックスフリーの繊維です。
耐切創機能は、ANSI耐切創レベル2

用途建設、材料運搬、採鉱、ロープ、伐採 仕様上腕滑り止めバンド イエロー サイズL 素材合成繊維ニット 特性通気性、耐切創
注意
※溶接スパッタ、火花、炎をともなう用途では使用できません。
※耐熱用途、火花、溶接スパッタ防御にはご使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

腕カバーを使用するメリット
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/arm_cover/
2023-03-27

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする