SecuSTATION PoE 8ch録画装置 単体 XZシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 HDD内蔵HDD:1TB 注文コード72774085 品番SC-XZ88A-1HD
参考基準価格(税別)¥107,270 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
この商品はHDDなど5種類から選べます 他の種類を見る

XZシリーズのPoEカメラが接続できる8ch録画装置

用途PoE専用カメラ1台〜8台まで接続可能 仕様アップリングポート:RJ45×1・10Mbps/100Mbps(最長距離:100m) 寸法(mm)257×212×43 電源48V/1.25A 定格消費電力(W)<10(カメラ無し・HDD無し) HDD内蔵HDD:1TB 解像度映像出力:最大4K 動作温度(℃)0〜55 動作湿度(%)90以下(結露なきこと) USBポートUSB2.0×2 映像出力HDMI/VGA 入力ポートカメラ:RJ45×8ch・10Mbps(最長距離:250m) PoE対応(規格)IEEE802.3af/IEEE802.3at
注意
※設定にはモニターが必要となります。
※遠隔監視を行う場合にはインターネット環境が必要となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする