モバイルバッテリー10000mah

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72774109 品番GWP-10A22W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

コンパクトサイズ モバイルバッテリー10000mAhモバイルバッテリー10000mah白 入力5V/2.1A 出力5V/2.1A 入力TYPE-C/microB 出力USB-A×2

バッテリー容量(mAh)10000 質量(g)230 出力最大:2.1A/5V 入力最大:2.1A/5V 用途モバイルバッテリー 外形寸法(mm)136×68×15 適合機器USBポートを使用して充電できる機器(Androidスマートフォン、iPhone、タブレット、携帯型ゲーム機、電子タバコなど) 保証期間1年 USBポート数USB-A×2 充電端子Type-C、USB-A 給電端子USB-A

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-27
用途:
発熱ウエアーの予備電源

「“急速充電” をあまり必要としない人向け、という印象です。応ではないので、充電速度にこだわる人は少し物足りないかもしれません。“安く手軽に備える”という用途なら十分実用的です。」

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする