曜日別特売
SC-XZ88A-4HD SecuSTATION  PoE 8ch録画装置 単体 XZシリーズ SecuSTATION 72774110

SC-XZ88A-4HD SecuSTATION  PoE 8ch録画装置 単体 XZシリーズ SecuSTATION 72774110
SC-XZ88A-4HD SecuSTATION  PoE 8ch録画装置 単体 XZシリーズ SecuSTATION 72774110
SC-XZ88A-4HD SecuSTATION  PoE 8ch録画装置 単体 XZシリーズ SecuSTATION 72774110
SC-XZ88A-4HD SecuSTATION  PoE 8ch録画装置 単体 XZシリーズ SecuSTATION 72774110
SC-XZ88A-4HD SecuSTATION  PoE 8ch録画装置 単体 XZシリーズ SecuSTATION 72774110
SC-XZ88A-4HD SecuSTATION  PoE 8ch録画装置 単体 XZシリーズ SecuSTATION 72774110

SecuSTATION PoE 8ch録画装置 単体 XZシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可お客様組立品6日以内出荷とは
内容量1台HDD内蔵HDD:4TB注文コード72774110品番SC-XZ88A-4HD
参考基準価格(税別)¥142,720販売価格(税込)¥106,678
販売価格(税別)
96,980

XZシリーズのPoEカメラが接続できる8ch録画装置

用途
PoE専用カメラ1台~8台まで接続可能
仕様アップリングポート:RJ45×1・10Mbps/100Mbps(最長距離:100m)寸法(mm)257×212×43電源48V/1.25A定格消費電力(W)<10(カメラ無し・HDD無し)HDD内蔵HDD:4TB解像度映像出力:最大4K動作温度(℃)0~55動作湿度(%)90以下(結露なきこと)USBポートUSB2.0×2映像出力HDMI/VGA入力ポートカメラ:RJ45×8ch・10Mbps(最長距離:250m)PoE対応(規格)IEEE802.3af/IEEE802.3at
注意
※設定にはモニターが必要となります。
※遠隔監視を行う場合にはインターネット環境が必要となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする