SecuSTATION PoE8ch録画装置+400万画素防犯カメラ7台セット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード72774505 品番SC-XZ88AK-7P-400-2HD
参考基準価格(税別)¥217,750 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800
この商品は15種類から選べます 他の種類を見る

PoE給電対応なので、付属品のLANケーブルで接続すればカメラの電源がとれます。PoE録画装置に内蔵するハードディスクをご選択いただけますのでカメラの台数や録画する時間帯に合わせてご選択いただけます。

用途閲覧方法は3種類。【1】モニター。録画装置にモニタを接続し確認。【2】Windowsパソコンに無料ソフトをインストールして閲覧。【3】スマホに無料アプリをインストールして閲覧 仕様アップリングポート:RJ45×1・10Mbps/100Mbps(最長距離:100m)●(非搭載)夜間フルカラー撮影・発光LED 寸法(mm)カメラ:103×69×80、録画装置:257×212×43 質量(g)約327 消費電力(W)カメラ:7、録画装置:<10(カメラ無し・HDD無し) 電源カメラ:PoE給電(IEEE802.3af)またはDC12V/1A、録画装置:48V/1.25A 機能録画:人、動体検知/スケジュール/常時 最大解像度2560×1440 HDD内蔵HDD:2TB 解像度映像出力:最大4K 動作環境カメラ:温度-10〜65℃・湿度90%以下(結露なきこと)、録画装置:温度0〜55℃・湿度90%以下(結露なきこと) 防塵防水性能IP66 マイク/スピーカー搭載/非搭載 画素数400万画素 使用場所屋内屋外兼用 USBポートUSB2.0×2 映像圧縮方式H.265+(H.265/H.264) 画角水平82.4°、垂直44.6°、対角99° 映像出力HDMI/VGA カメラ仕様(タイプ/台数)ドーム型カメラ白色/7台 有線LANRJ45×1・10Mbps/100Mbps 無線LAN非対応 入力ポートカメラ:RJ45×8ch・10Mbps(最長距離:250m) PoE対応(規格)IEEE802.3af/IEEE802.3at
注意
※設定にはモニターが必要となります。
※遠隔監視を行う場合にはインターネット環境が必要となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする