SC-XZ88AK-8P-800-2HD SecuSTATION PoE8ch録画装置+800万画素防犯カメラ8台セット SecuSTATION 72775860

SC-XZ88AK-8P-800-2HD SecuSTATION PoE8ch録画装置+800万画素防犯カメラ8台セット SecuSTATION 72775860
SC-XZ88AK-8P-800-2HD SecuSTATION PoE8ch録画装置+800万画素防犯カメラ8台セット SecuSTATION 72775860
SC-XZ88AK-8P-800-2HD SecuSTATION PoE8ch録画装置+800万画素防犯カメラ8台セット SecuSTATION 72775860
SC-XZ88AK-8P-800-2HD SecuSTATION PoE8ch録画装置+800万画素防犯カメラ8台セット SecuSTATION 72775860
SC-XZ88AK-8P-800-2HD SecuSTATION PoE8ch録画装置+800万画素防犯カメラ8台セット SecuSTATION 72775860
SC-XZ88AK-8P-800-2HD SecuSTATION PoE8ch録画装置+800万画素防犯カメラ8台セット SecuSTATION 72775860
SC-XZ88AK-8P-800-2HD SecuSTATION PoE8ch録画装置+800万画素防犯カメラ8台セット SecuSTATION 72775860
SC-XZ88AK-8P-800-2HD SecuSTATION PoE8ch録画装置+800万画素防犯カメラ8台セット SecuSTATION 72775860
SC-XZ88AK-8P-800-2HD SecuSTATION PoE8ch録画装置+800万画素防犯カメラ8台セット SecuSTATION 72775860
SC-XZ88AK-8P-800-2HD SecuSTATION PoE8ch録画装置+800万画素防犯カメラ8台セット SecuSTATION 72775860

SecuSTATION PoE8ch録画装置+800万画素防犯カメラ8台セット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可お客様組立品5日以内出荷とは
この商品は質量など15種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
質量(g)
約352
注文コード
72775860
品番
SC-XZ88AK-8P-800-2HD
参考基準価格(税別)¥480,900販売価格(税込)¥362,780
販売価格(税別)
¥329,800

PoE給電対応なので、付属品のLANケーブルで接続すればカメラの電源がとれます。PoE録画装置に内蔵するハードディスクをご選択いただけますのでカメラの台数や録画する時間帯に合わせてご選択いただけます。

用途
閲覧方法は3種類。【1】モニター。録画装置にモニタを接続し確認。【2】Windowsパソコンに無料ソフトをインストールして閲覧。【3】スマホに無料アプリをインストールして閲覧
寸法(mm)
カメラ:105×87×80.8、録画装置:257×212×43
質量(g)
約352
消費電力(W)
カメラ:5、録画装置:<10(カメラ無し・HDD無し)
機能
録画:人、動体検知/スケジュール/常時
動作環境
カメラ:温度-10~65℃・湿度90%以下(結露なきこと)、録画装置:温度0~55℃・湿度90%以下(結露なきこと)
仕様
アップリングポート:RJ45×1・10Mbps/100Mbps(最長距離:100m)●(非搭載)夜間フルカラー撮影・発光LED
電源
カメラ:PoE給電(IEEE802.3af)またはDC12V/1A、録画装置:48V/1.25A
最大解像度
3840×2160
解像度
映像出力:最大4K
防塵防水性能
IP66
マイク/スピーカー
搭載/非搭載
画素数
800万画素
使用場所
屋内屋外兼用
USBポート
USB2.0×2
映像圧縮方式
H.265AI/H.265+
画角
水平91°、垂直46°、対角109°
映像出力
HDMI/VGA
カメラ仕様
(タイプ/台数)ドーム型カメラ白色/8台
記憶容量(TB)
内蔵HDD:2
有線LAN
RJ45×1・10Mbps/100Mbps
無線LAN
非対応
入力ポート
カメラ:RJ45×8ch・10Mbps(最長距離:250m)
PoE対応
(規格)IEEE802.3af/IEEE802.3at
注意
※設定にはモニターが必要となります。
※遠隔監視を行う場合にはインターネット環境が必要となります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする