単品画像

PC-560BR フィトンエアー フィトンチッド 72775948 PC-560BR フィトンエアー フィトンチッド 72775948

フィトンエアー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 72775948 品番 PC-560BR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

フィトンチッド溶液は、防腐剤などの化学薬品を一切使わず、100%天然植物由来
空気を綺麗にするだけではなく、フィトンチッドの効果によって、森林環境と同様の健康的な栄養のある空気を提供
フィトンチッド溶液PT150(内容量1リットル)

質量(kg)3.3(本体:約2.3/溶液1L:約1) ブラウン 電源(V)DC24(AC100〜240V) 50/60Hz 消費電力(W)約12 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)375×330×157 交換目安1日8時間運転/約30日で1本消費 適合床面積推奨20畳 (最大43畳) カートリッジPT-150溶液 1L/2本同梱
関連資料:(0.16MB)(0.16MB) 取扱説明書:(3.41MB)

商品説明動画

フィトンチッドジャパン 一足先をゆく次世代型フィトンチッド拡散器「フィトンエアー」

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする