単品画像
フィトンチッド
フィトンチッドの 換気/設備用品
フィトンチッドの 空気清浄機
フィトンチッドの 空気清浄機部品
フィトンエアー専用スペシャリストカートリッジ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(6個×1000mL)
注文コード
72776000
品番
BT-100VR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥79,178
販売価格(税別)
¥
71,980
バスケットに入れる
フィトンエアー専用のカートリッジです。
「PT-150VR」溶液を用いた新カートリッジです。
成分
フィトンチッド溶液 PT-150VR(精製水、植物抽出成分(フィトンチッド成分)
材質
乳白色 PE
質量(g)
1070
外径×高さH(Φmm×mm)
84.5×223
対応機種
PC-550、PC-560
使用可能回数
フィトンエアーにて1日8時間使用、25日〜35日で1本(1000ml消費「気温 22.0℃を基準として)