単品画像

フィトンエアーミニ用カートリッジ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(6個×400mL) 注文コード72776009 品番BT-40FF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

フィトンチッド溶液PT150(R)400mlは、フィトンエアーmini(R)の交換用フィトンチッド溶液です。
防腐剤などの化学薬品を一切使わず、100%天然植物由来です。
フィトンエアーmini(R)を使用すれば、フィトンチッド溶液PT150(R)400mlのカートリッジ1本を平均約2週間〜1ヶ月※

対応機種SD-1000SP 使用可能回数1日8時間(ミスト小)運転で20〜30日の使用が目安

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする