画像準備中

空調風神服 難燃制電長袖ブルゾン(BL非対応 24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)(KF92661)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット サイズ3L 4ブルー 注文コード72776019 品番KF92661-KS079
参考基準価格(税別)¥36,800 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品はサイズ・色など28種類から選べます 他の種類を見る

〇服
火、暑熱の危険から身を守る難燃性とJIS T 8118適合の制電性を兼ね備えたハイスペックブルゾン。安全で快適な作業環境をサポート。この商品は、BREVANO PLUS (ブレバノプラス)アクリル系難燃繊維「プロテックス」を混紡することにより素材自体が防炎性能をもつ新しい素材で作られています。
・ポケットに蓋状の逆玉縁がついていることにより、物が落下しにくくなります
・運転席の背もたれに干渉することなく、外気が取り込める脇部分にファンを取り付けています
〇RD9620Pフラットファン
・最大風量100L/sec 大風量が体感できる!
・1個当たり110g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
・インナー・アウター取り外し可能 掃除が簡単!しっかり拭ける!
〇RD9691NJバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 24V
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth非対応

仕様防炎+静電気防止 セット内容RD9690PJ 24V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9620PH 24V ハイパワーファンセット (2026) 4ブルー サイズ3L 胸囲(cm)132 混率(%)ミニオックスフォード(裏チタン加工)ポリエステル100 肩幅(cm)52 袖丈(cm)62 着丈(cm)72
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
※Sはユニセックスサイズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする