V1ナローライザーパッド溝
RENJAPAN
RENJAPANの 掃除用具
RENJAPANの その他掃除用具
ライザーパッド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合
エスカレーター:三菱、東芝
注文コード
72776124
品番
RP-16-V1
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
適合
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
使用回数:30回
乾燥方法:水洗い
乾燥方法:手絞り&日陰にて乾燥(2〜3日)
用途
エスカレーターのライザー(蹴込)清掃用パッド
適合
エスカレーター:三菱、東芝
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※エスカレーターメーカーごとに、溝の形状が異なります。
※パッドタイプ(V1、V2、W1、W2)の判断にお困りの場合は、メーカーまでお問合せ下さい。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,200
/
税込
¥
3,520
商品説明動画
【エスカレーター清掃キット】REN清掃キットの取説動画 ライザー清掃編
参考になった