600-V-正面_全体
RENJAPAN
RENJAPANの 掃除用具
RENJAPANの その他掃除用具
クリーニングパッド V型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
規格
600mm幅のエスカレーター用。V型
注文コード
72776167
品番
VS-24-00
参考基準価格(税別)
¥12,050
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
規格
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
対応エスカレーターは三菱、シンドラー、東芝、フジテック。
ステップの溝底まで届くパッドが埃・油汚れを取り除きます。
使用回数は12回(水洗いと、日陰干し乾燥をして下さい)。
用途
エスカレーターのステップ清掃用パッド
適合
エスカレーター:三菱、シンドラー、東芝、フジテック
規格
600mm幅のエスカレーター用。V型
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※12回以上に再利用はPL保険の対象外となりますので、ご注意ください。
※使用後のパッド洗浄は、高圧洗浄機を使うとパッドがボロボロになりますので、ご使用を控えて下さい。
※東芝とフジテックはV型・W型の両方が存在します。パッドタイプ(VorW)を判別する場合は、メーカーまでお問合せ下さい。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,200
/
税込
¥
3,520
商品説明動画
【エスカレーター清掃】初めてのステップ清掃
参考になった