※本体

DN-2 ソーラーモグラ撃退器 福農産業 72776228 DN-2 ソーラーモグラ撃退器 福農産業 72776228 DN-2 ソーラーモグラ撃退器 福農産業 72776228

ソーラーモグラ撃退器

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72776228 品番DN-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

音波2段階調整。経済的なソーラー充電タイプ

用途田畑、家庭菜園、ゴルフ場、お庭など様々な場所のモグラ被害対策 寸法(mm)122×322 質量(g)206 周波数(Hz)【音波】可変モード:200〜900、固定モード:400 電源ソーラー充電式 寸法(m)有効範囲半径:約7 対象動物もぐら
注意
※完全防水タイプではありません。雨量が多い場合は使用をお控えください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする