※本体
福農産業
福農産業の 防鳥・防獣用品
福農産業の モグラ対策
音波モグラ撃退器
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72776237
品番
DN-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
LEDライト付きで動作確認
用途
田畑、家庭菜園、ゴルフ場、お庭など様々な場所のモグラ被害対策
寸法(mm)
55×55×375
質量(g)
185
周波数(Hz)
【音波】可変モード:200〜900、固定モード:400
電源
単一乾電池4
寸法(m)
有効範囲半径:約7
対象動物
もぐら
注意
※完全防水タイプではありません。雨量が多い場合は使用をお控えください。