※本体

SMG-200 ソーラーモグラ撃退器充電式モグラ撃退器Sタイプ 福農産業 72776246 SMG-200 ソーラーモグラ撃退器充電式モグラ撃退器Sタイプ 福農産業 72776246 SMG-200 ソーラーモグラ撃退器充電式モグラ撃退器Sタイプ 福農産業 72776246

ソーラーモグラ撃退器充電式モグラ撃退器Sタイプ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72776246 品番SMG-200
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

ソーラー充電式で経済的

用途田畑、家庭菜園、ゴルフ場、お庭など様々な場所のモグラ被害対策 寸法(mm)60×60×255 質量(g)72 電源ソーラー充電式(充電池内蔵) 寸法(m)有効範囲半径:約7 連続使用時間(時間)90 充電時間(時間)太陽の下で約10 対象動物もぐら
注意
※完全防水タイプではありません。雨量が多い場合は使用をお控えください。電池交換はできません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-26
用途:
モグラの防御
製造業

3個購入、内1個 動作不良 原因は、バッテリーの不良と思われる
 庭に設置 3日目。モグラ防御効果の確認はこれからです。

MonotaROからの回答

ご利用いただきありがとうございます。バッテリーの不良の可能性があるということですが、必要であればカスタマーサポートまでご連絡ください。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする