※本体画像
福農産業
福農産業の 防鳥・防獣用品
福農産業の モグラ対策
モグラ捕獲器
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2本)
注文コード
72776255
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
どちらからモグラが来ても捕獲できる2本入り
用途
田畑、家庭菜園、ゴルフ場、お庭など様々な場所のモグラの捕獲
材質
ポリエチレン(本体)、ポリプロピレン(入口弁)
寸法(mm)
66×230
質量(g)
115
対象動物
もぐら