VEGER【ミニパワーバンク】Lightningコネクターコードレス 5000mAh PD20W出力

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72776298 品番UQ-PlugON-L
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

VEGERパワーバンクPlug ON-LはLightningコネクタが内蔵された、ケーブルレスモバイルバッテリーです。
超ミニボディで5000mAhの大容量。重さはわずか 92g!余分なケーブルに別れを告げて快適に持ち歩けます!

寸法(mm)約77×約35×約25 ブラック 質量(g)92 出力Connector output 5V-3.0A/9V-2.2A(20W PD) 入力USB-Cポート 5V-2.0A/9V-2.0A バッテリーリチウムバッテリー 保証期間1年間 充電時間(時間)3(5V-2AのUSB-C入力時)、1.5(9V-2AのUSB-C入力時) バッテリー容量(mAh)5000 RoHS指令(10物質対応)対応 充電端子Type-C 給電端子Type-C バッテリー容量(Wh)18.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする