色ブラック
質量(g)165
出力Type-Cケーブル:5V-3.0A/9V-2.22A/12V-1.67A、USB-A:5V-2.4A、ライトニングケーブル:4.5V-5.0A/5V-4.5A/9V-2.0A/12V-1.5A
表示バッテリー:LEDディスプレイ
入力Type-Cケーブル:5V-2.6A/9V-2.0A/12V-1.5A、Type-C:5V-2.0A/9V-2.0A/12V-1.5A、ライトニング:5V-2.4A/9V-2.22A
保証期間1年間
バッテリー容量(mAh)10000
RoHS指令(10物質対応)対応
充電端子Type-C
給電端子Type-C