本体画像

CG18DGA (BG) 18V コードレス草刈機 HiKOKI(旧:日立工機) 72776420 CG18DGA (BG) 18V コードレス草刈機 HiKOKI(旧:日立工機) 72776420 CG18DGA (BG) 18V コードレス草刈機 HiKOKI(旧:日立工機) 72776420 CG18DGA (BG) 18V コードレス草刈機 HiKOKI(旧:日立工機) 72776420 CG18DGA (BG) 18V コードレス草刈機 HiKOKI(旧:日立工機) 72776420

18V コードレス草刈機

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 72776420 品番 CG18DGA (BG)
2月5日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥30,500 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

軽量2.2kg!※電池(BSL1820M)含む
シャフトパイプが伸縮式で使いやすい
フロントハンドルの角度調整可能
ギアヘッド部の角度4段階、及び180度回転可能
キワ切り(エッジカット)可能

付属品リチウムイオン蓄電池、充電器、電池カバー、六角棒スパナ、ボックススパナ(17×19mm)、保護メガネ、工具袋 質量(kg)2.2(電池装着時) タイプ電池・充電器付き 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1140〜1555×223×335 刈込み幅(mm)230 コード長さ(mm)使用ナイロン:5 コード径(Φmm)使用ナイロン:1.6 刈込み方式ナイロンコード 回転数(min-1[回/分])8000

商品説明動画

HiKOKI(ハイコーキ)コードレス草刈機 CG18DGA

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-20
用途:
雑草刈り

商品を箱からとりだして刃を確認したら
釣り糸みたいなものでした
こんなので切れるのかなと半信半疑で試したら
不思議と切れ味は悪くない
女性や子供でもゴ−グルすれば
楽に安全にできますね
ただ太さ8ミリくらいの茎は前もって鎌などで
切ったほうがいいのではないかな

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする