MAGIQ(東京堂)
MAGIQ(東京堂)の 店舗運営用品
MAGIQ(東京堂)の 観葉植物
MAGIQ(東京堂)の 造花・フェイクグリーン
ビターユーカリバンドル
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1束(3本)
色
バーガンディ
注文コード
72776455
品番
FG009212-007
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥840
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
花のプロ御用達のアーティフィシャルグリーン(造花)です。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
ポリエステル
色
バーガンディ
長さ(cm)
葉4.5、全体26
分類
ユーカリ
高さ(cm)
26
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。