アルミセット動噴 NS-2803GB

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72776499 品番-
参考基準価格(税別)¥240,600 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800

軽量でサビに強いアルミフレームを採用!
単体動噴をエンジン・モーターとセットにすることでこの一台で作業可能!

用途果樹・畑作の防除 質量(kg)28.8 種類エンジン式 最高圧力(MPa)5 動力三菱GB131 ポンプピストン式(セラミックシリンダー) 吸水量(L/min)22 所要動力(kW)2.1(2.8PS)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥4,500 / 税込 ¥4,950
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動力式噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする