用途圧力、炊飯、発酵、グリル鍋など様々な調理に。 電気圧力鍋 圧力鍋 鍋 料理 炊飯器 電気なべ 電気鍋 予約 時短料理 無水 料理本 圧力式電気鍋 ほったらかし ほったらかし家電 炊飯 蒸す お鍋 煮物 煮込み 発酵 キッチン家電
付属品計量カップ、しゃもじ(スタンド式)、電源コード、取扱説明書兼保証書、レシピブック
質量(kg)3.6
色グレー
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)800
コード長さ(m)電源:1
安全装置温度ヒューズ、電流ヒューズ
保証期間1年間
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)27×23.6×21.5
満水容量(L)2.2(調理容量:約1.4L/炊飯容量:3合)
最高圧力(kPa)70