用途電気ポットとして。 湯 熱湯 保温 マイコン式 電動 沸とう 白湯 ぬるま湯 適温 水不足お知らせ おしゃれ シンプル スタイリッシュ
付属品水受け皿、取り扱い説明書(保証書付)
質量(kg)2.81
色ブラック
容量(L)5
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1000
コード長さ(m)電源:1
機能水位お知らせランプ:あり(水量が少ない場合ランプが点滅)、自動ロック:あり(10秒間操作しない場合自動的にロック)
設定温度(℃)オート/98・85・70、マニュアル/98〜55(1度刻み)
保証期間1年間
モード再沸騰:あり
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)23×21×37