東京堂
カールワイヤー#30
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1巻(35m)
色
シャンパン
注文コード
72776988
品番
AW001950-001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,000
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
銅
色
シャンパン
長さ(m)
35
線径(Φmm)
0.3
1巻長さ(m)
35
寸法(Φmm)
0.3
分類
糸針金 クラフトワイヤー
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。