曜日別特売
AW001960-003 ラッカーワイヤー#24 東京堂 72777033

ラッカーワイヤー#24

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
レッド
内容量1巻(50m)注文コード72777033品番AW001960-003
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。

用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質レッド長さ(m)50線径(Φmm)0.51巻長さ(m)50寸法(Φmm)0.5分類リースワイヤー ラッカーワイヤー
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

針金の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/252/
2023-03-14

番線・針金(ワイヤー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする