東京堂
東京堂の プランター・鉢
東京堂の 花瓶
アコルデボウルL
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72777234
品番
CX000906-220
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
花器・花瓶・フラワーベースとして、フラワーアレンジメント等にご使用ください。
材質
セメント
色
メタリックブラック
分類
セメント
口径(Φcm)
8.5
寸法(Φcm)
12
高さ(cm)
9.5
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
注意
※製造方法によっては、同じ商品でもサイズや色に多少のばらつきが生じる可能性がございます。
まれに水漏れしますのでご注意ください。