プティファレノピック

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1束(6本) 注文コード 72778616 品番 FM000757-002
参考基準価格(税別)¥520 販売価格(税込) ¥560
販売価格(税別)
509

花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。

用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。 材質ポリエステル ピンク 長さ(cm)16 分類胡蝶蘭 ファレノ 高さ(cm)16 花径(cm)5.8
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-12-08
用途:
髪飾りを作りました。
サービス業

小ぶりのランで髪飾りにするのに良いサイズでした、安いのに作りがキレイです また白色を買いたかったのですが無くなって残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする