本体画像

CHP1825DA (NN) 18Vコードレスポールヘッジトリマ HiKOKI(旧:日立工機) 72778784 CHP1825DA (NN) 18Vコードレスポールヘッジトリマ HiKOKI(旧:日立工機) 72778784 CHP1825DA (NN) 18Vコードレスポールヘッジトリマ HiKOKI(旧:日立工機) 72778784 CHP1825DA (NN) 18Vコードレスポールヘッジトリマ HiKOKI(旧:日立工機) 72778784 CHP1825DA (NN) 18Vコードレスポールヘッジトリマ HiKOKI(旧:日立工機) 72778784

18Vコードレスポールヘッジトリマ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 付属品ブレードケース 注文コード72778784 品番CHP1825DA (NN)
参考基準価格(税別)¥26,300 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は付属品など2種類から選べます 他の種類を見る

「手が届きにくいところの作業も、自分で、手軽に。」
簡単にポールの伸縮ができる!
安全に配慮したロックオフボタン付
共通のポールでヘッドアタッチメント(別売)を付け替えできる!
8段階ヘッド角度調節(上60°〜下45°)
切れ味抜群の三面研磨刃採用
別売のヘッドアタッチメントに交換すれば、ポールソーとしての使用も可能
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

付属品ブレードケース 寸法(mm)機体:1890〜2480×85×143 質量(kg)2.8(BSL1820M装着時) 刈込み幅(mm)250 使用電池18Vスライド式リチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池 バッテリー電圧(V)18 無負荷ストローク数(min-1)1300
注意
※(NN)仕様は電池・充電器別売

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする