ミラー(ウエルドクラフト)
ミラー(ウエルドクラフト)の 溶接トーチ
ミラー(ウエルドクラフト)の アルゴン溶接トーチ用交換部品
ミラー(ウエルドクラフト)の ラバーブーツ
ラバーブーツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72778845
品番
150RB-1905
参考基準価格(税別)
¥2,279
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
従来のブラウン色に加え新たにピンクを追加しました。現場での間違い防止に役立ちます。
用途
TIGトーチ WP-150用部品 ラバーブーツ
全長(mm)
58
色
ピンク
外径(Φmm)
22.5
主な適合トーチ
WP-150