すっきり棚用 木製棚板(奥行430mm)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 72779414 品番 PP-GD06Z1-MANX
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

シンプルな部材で構成された「すっきり棚」。
リビングなどの居室の飾り棚としてお部屋のアクセントに。
ウォークインクローゼットやパントリーに使える奥行430mmタイプの棚板です。
設置する場所に合わせて棚柱・棚板チョイス、自分好みにカスタマイズ可能な収納棚です。

クリエペール 耐荷重(kg)10 厚さt(mm)20 セット数1枚 芯材パーチクルボード 奥行D(mm)430 材質(表面)HPJシート 幅W(mm)603
注意
※棚板のみとなります。棚柱、ブラケットは別途ご注文ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする