東京堂
東京堂の 袋・ラッピング用品
東京堂の 箱/ギフトボックス
東京堂の 宅配箱
リースBOX 輸送箱
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5枚)
適合サイズ
宅配便サイズ100
形式
35A式
注文コード
72780393
品番
GF003720
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
適合サイズ・形式
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
紙
形式
35A式
分類
アレンジBOX リースBOX
寸法(cm)
□36
適合サイズ
宅配便サイズ100
高さ(cm)
15.6
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。