#8000-KS084 空調風神服 防炎ブルゾン保護カバー付(30Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) サンエス 72780535 #8000-KS084 空調風神服 防炎ブルゾン保護カバー付(30Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) サンエス 72780535 #8000-KS084 空調風神服 防炎ブルゾン保護カバー付(30Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) サンエス 72780535 #8000-KS084 空調風神服 防炎ブルゾン保護カバー付(30Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) サンエス 72780535

空調風神服 防炎ブルゾン保護カバー付(30Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 72780535 品番 #8000-KS084
参考基準価格(税別)¥38,800 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

〇服
・首、背中風気路付き
・背中に保冷剤ポケット付き
・溶接にも使える防炎加工ブルゾン
〇RDRD9630H
・業界トップクラスのファン!スピンロックファン仕様で簡単に装着が可能です!
〇RD9680Gバッテリー
業界トップクラスの高出力バッテリー!
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力不可)
・Bluetooth非対応

セット内容RD9680G 30Vバッテリーセット (2026) & RD9630H 30Vファンセット (2026) 24Lブルー サイズM 胸囲(cm)116 混率(%)プロテクサFR 難燃ビニロン75 綿25 肩幅(cm)50 袖丈(cm)54 着丈(cm)64
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする