画像準備中

空調風神服 長袖ブルゾン(30Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット サイズ5L 6シルバー 注文コード72780709 品番KF90540N-KS084
参考基準価格(税別)¥24,200 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品はサイズ・色など35種類から選べます 他の種類を見る

〇服
・深みのあるソフトな風合いがクールな売れ筋ブルゾン
・紫外線95%カットで直射日光にさせられる屋外でも衣服内温度上昇をさえられる
・ソフトな風合いとマットで上品な発色が特徴
〇RDRD9630H
・業界トップクラスのファン!スピンロックファン仕様で簡単に装着が可能です!
〇RD9680Gバッテリー
業界トップクラスの高出力バッテリー!
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力不可)
・Bluetooth非対応

セット内容RD9680G 30Vバッテリーセット (2026) & RD9630H 30Vファンセット (2026) 6シルバー サイズ5L 胸囲(cm)148 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)60 袖丈(cm)58 着丈(cm)70
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする