金糸模様入サテンピック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(12本) 注文コード72780813 品番JP000235-010
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,280
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。お正月用としてもおすすめです。

用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。 材質プラスチック、ナイロン、金糸 ブルー 長さ(cm)10 分類オールシーズン 寸法(Φcm)4
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする