画像準備中

空調風神服 難燃長袖ブルゾン(30Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット サイズ3L 3ネイビー 注文コード72781016 品番KF90740-KS084
参考基準価格(税別)¥28,700 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品はサイズ・色など12種類から選べます 他の種類を見る

〇服
熱さにも、暑さにも強い、安全で快適な難燃ブルゾン
・難燃性素材で火を使う現場でも安心
・LOI値27.2(基準値26)
〇RDRD9630H
・業界トップクラスのファン!スピンロックファン仕様で簡単に装着が可能です!
〇RD9680Gバッテリー
業界トップクラスの高出力バッテリー!
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力不可)
・Bluetooth非対応

セット内容RD9680G 30Vバッテリーセット (2026) & RD9630H 30Vファンセット (2026) 3ネイビー サイズ3L 胸囲(cm)132 混率(%)プロテクサFR 難燃ビニロン74 綿25 複合繊維ナイロン1 肩幅(cm)56 袖丈(cm)60 着丈(cm)74
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする