KF92400-KS084 空調風神服 長袖ブルゾン(30Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) サンエス 72781181 KF92400-KS084 空調風神服 長袖ブルゾン(30Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) サンエス 72781181 KF92400-KS084 空調風神服 長袖ブルゾン(30Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) サンエス 72781181 KF92400-KS084 空調風神服 長袖ブルゾン(30Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) サンエス 72781181

空調風神服 長袖ブルゾン(30Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット 3ネイビー サイズ6L 注文コード72781181 品番KF92400-KS084
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥24,300 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は色・サイズなど24種類から選べます 他の種類を見る

〇服
・長袖・半袖・ベスト・フルハーネス対応と様々なラインナップを取りそろえた
・高密度の織りで、空気の漏れを少なくした素材
・吸湿性に優れ、快適に着用できる
・綿100%シリーズの長袖ブルゾン
・丈夫な二重肩ヨーク
〇RDRD9630H
・業界トップクラスのファン!スピンロックファン仕様で簡単に装着が可能です!
〇RD9680Gバッテリー
業界トップクラスの高出力バッテリー!
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力不可)
・Bluetooth非対応

セット内容RD9680G 30Vバッテリーセット (2026) & RD9630H 30Vファンセット (2026) 3ネイビー サイズ6L 胸囲(cm)156 混率(%)コットンブロード綿100 肩幅(cm)58 袖丈(cm)60 着丈(cm)72 材質(ボタン)金属 材質(ファスナー)フロント:プラスチック 引き手:金属
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする