曜日別特売
8-150E 緊急防災9点セット 岸田産業 72781320

本体

8-150E 緊急防災9点セット 岸田産業 72781320
8-150E 緊急防災9点セット 岸田産業 72781320
8-150E 緊急防災9点セット 岸田産業 72781320

緊急防災9点セット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1セットセット内容エマージェンシーサコッシュ BK・ウェットティッシュ(5年保存)・絆創膏+綿棒セット・水に流せるポケットティッシュ・使い捨てカイロ・使い捨てマスク×2・携帯トイレ(1回分)・防災ガイド注文コード72781320品番8-150E
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,650
販売価格(税別)
1,500

災害時に役立つ防災グッズをコンパクトにセット。防災グッズをコンパクトに持ち運べるサコッシュは持ち手が取り外せるので、ポーチとしても使用可能。外出先での災害に備える事もできます。停電時でも見つけやすい反射テープ付き。

セット内容エマージェンシーサコッシュ BK・ウェットティッシュ(5年保存)・絆創膏+綿棒セット・水に流せるポケットティッシュ・使い捨てカイロ・使い捨てマスク×2・携帯トイレ(1回分)・防災ガイド寸法(mm)サコッシュ/約215×175質量(g)約230
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする