本体
岸田産業
岸田産業の 避難用品
岸田産業の 非常用袋・セット
緊急防災13点セット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
72781356
品番
8-300E
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,300
販売価格(税別)
¥
3,000
バスケットに入れる
収納に便利な「B5ファイルサイズ」ボックスの中に、災害時に役立つ防災グッズを厳選してセット。
BOX裏面には「災害用伝言ダイヤル171」の情報を記載しています。
セット内容
蓄光LEDライト・静音アルミブランケット・携帯トイレ(1回分)・非常用呼子笛(IDカード付き)・非常用ウェットタオル・水に流せるポケットティッシュ・使い捨てマスク・使い捨てカイロ・軍手・非常用給水バッグ(3L)・絆創膏+綿棒セット・ウェットティッシュ(5年保存)・防災ガイドメモ
質量(g)
約600
電源
単3電池×2本(別売)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
約195×65×265