本体

8-1500F 安心防災23点セット 岸田産業 72781399 8-1500F 安心防災23点セット 岸田産業 72781399 8-1500F 安心防災23点セット 岸田産業 72781399 8-1500F 安心防災23点セット 岸田産業 72781399

安心防災23点セット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード72781399 品番8-1500F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,500
販売価格(税別)
15,000

災害時に役立つ防災グッズを厳選したセット。
リュックは防水性に優れているので雨の日も安心です。
リュックの正面についているポケットはスマホ操作可能な窓付き。
リュックの内側には5L、10Lと容量の目安になる目盛があります。水(〜10L)を直接溜めてそのまま持ち運びができます。

セット内容防水ドライバッグ、乾電池式ヘッドライト、八徳ナイフ、水に流せるティッシュ(10枚)、ブルーシート、エアークッション、給水バッグ(5L用)、使い捨てカイロ、使い捨てマスク、軍手、ゴミ袋45L(10枚)、防災用ウエットティッシュ(20枚)、三角巾、アルミブランケット、絆創膏・綿棒セット、非常用呼子笛、防災用簡易ライト、非常用ウエットタオル、ガードポンチョ、防災ガイドブック/各1、携帯トイレ1回分×3 寸法(mm)310×390×165 質量(g)約1760 電源単4電池×3本(別売)
注意
※フロントポケットは機種によって操作できない場合がございます。
※IPX4はフロントポケットを除く防水性能を表します。
※お湯は入れないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする