本体

8-5000F 安心防災57点セット 岸田産業 72781426 8-5000F 安心防災57点セット 岸田産業 72781426 8-5000F 安心防災57点セット 岸田産業 72781426 8-5000F 安心防災57点セット 岸田産業 72781426

安心防災57点セット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード72781426 品番8-5000F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥55,000
販売価格(税別)
50,000

もしものときの持ち運びに便利なキャリーカート付きリュックの防災セット。
キャリーカートとリュックは取り外しが可能。
給水タンクなど、重い荷物をカートに載せて運ぶことが出来ます。(約20kgまで)
キャリーカートは、2段階調節可能。

セット内容キャリー付防災リュック×2、マルチレスキューライトU、ブルーシート、ウォータータンク(10L用)、防災ガイドブック/各1、非常用ウェットタオル、エアークッション、防災用ウェットティッシュ(20枚)、アルミブランケット、非常用呼子笛、軍手、防災用簡易ライト、水に流せるティッシュ(10枚)、絆創膏・綿棒セット、アイマスク、耳栓、ウェット手袋、三角巾/各3、携帯トイレ1回分、使い捨てマスク/各6 寸法(mm)335×540×350 質量(g)約5140 電源単4電池×3本(別売)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする