本体

7620JP ベーシックドリップ ラッセルホブス(Russell Hobbs) 72781688 7620JP ベーシックドリップ ラッセルホブス(Russell Hobbs) 72781688 7620JP ベーシックドリップ ラッセルホブス(Russell Hobbs) 72781688 7620JP ベーシックドリップ ラッセルホブス(Russell Hobbs) 72781688 7620JP ベーシックドリップ ラッセルホブス(Russell Hobbs) 72781688 7620JP ベーシックドリップ ラッセルホブス(Russell Hobbs) 72781688

ベーシックドリップ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72781688 品番7620JP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,800
販売価格(税別)
8,000

お手頃サイズ、スタイリッシュで機能充実な5カップコーヒーメーカー。
・2-5人分まで抽出可能。
・付属されているパーマネントフィルターは、使い捨てのペーパーフィルターを使わなくて済むので経済的です。(ペーパーフィルターも対応可)
・タイマー機能付きなので飲みたい時間にセットしておけば、自動的に抽出が開始され淹れたてのコーヒーを堪能できます。
・スイッチを入れてから2時間後には自動的に電源オフ。最長3時間まで保温可能です。

材質ポリプロピレン、ステンレス、ガラス 質量(g)約1300 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)700 コード長さ(m)1 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)155×200×270

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒーマシン/豆挽き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする