本体

7106JP-BK Tケトル ラッセルホブス(Russell Hobbs) 72781697 7106JP-BK Tケトル ラッセルホブス(Russell Hobbs) 72781697 7106JP-BK Tケトル ラッセルホブス(Russell Hobbs) 72781697 7106JP-BK Tケトル ラッセルホブス(Russell Hobbs) 72781697 7106JP-BK Tケトル ラッセルホブス(Russell Hobbs) 72781697

Tケトル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 72781697 品番 7106JP-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,300
販売価格(税別)
13,000

ゆったりと、スマートに』を叶える、モダンな温度調整電気ケトル。
・特徴的なハンドルのデザインによる安定感のあるグリップ。滑らかに注げるよう注ぎ口にもこだわりました。
・7段階の温度調整(50,60,70,80,90,95,100℃)はもちろん、温度に達した後も設定した温度をキープできます。
・空焚き防止機能、保温機能(30分)、消音モード付き。

材質ステンレス、ポリプロピレン、シリコン ブラック 質量(g)約760(ケトル本体) 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)800 コード長さ(m)0.7 最大容量(L)0.6 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)195×135×205

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする