本体
岸田産業
岸田産業の 避難用品
岸田産業の 非常用袋・セット
緊急防災14点セット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
72781724
品番
8-500E
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,500
販売価格(税別)
¥
5,000
バスケットに入れる
災害時に役立つ防災グッズを厳選したセット。
リュックは外側に3つ内側に1つポケットが付いており、幅広のショルダーベルトなので、女性でも安心して持ち運びができます。反射テープもついています。
セット内容
エマージェンシーリュック BK・蓄光LEDライト・水に流せるポケットティッシュ・静音アルミブランケット・非常用給水バッグ(3L)・携帯トイレ(1回分)・非常用呼子笛(IDカード付き)・使い捨てマスク・絆創膏+綿棒セット・保存水(500ml)・軍手・防災ガイドメモ・使い捨てカイロ・八徳ナイフ
質量(g)
約1320
電源
単3電池×2本(別売)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
リュック/約330×120×400