本体

8-800E 緊急防災21点セット 岸田産業 72781740 8-800E 緊急防災21点セット 岸田産業 72781740

緊急防災21点セット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード72781740 品番8-800E
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,800
販売価格(税別)
8,000

災害時に役立つ防災グッズを厳選したセット。
リュックは外側に3つ内側に1つポケットが付いており、幅広のショルダーベルトなので、女性でも安心して持ち運びができます。反射テープもついています。

セット内容エマージェンシーリュック BK・ブルーシート・水に流せるポケットティッシュ・ウェットティッシュ(5年保存)・給水バッグ(5L)・携帯トイレ(1回分)・使い捨てカイロ・使い捨てマスク・絆創膏+綿棒セット・エマージェンシーサコッシュ(ブラック)・軍手・乾電池式ヘッドライト(IPX4)・エアークッション・非常用呼子笛(IDカード付き)・完封割箸×3・紙皿(おわん型)10枚入・アルカリ保存水(500ml)・7年保存クッキー・防災ガイドメモ 質量(g)約1770 電源単4電池×3本(別売) 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)リュック/約330×120×400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする